0167412500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2310-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2310-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377166
Produttore:0167412500000
EAN:4012801236621
0167412500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2310-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167412500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2310-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1820 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r187000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr193000 N
96,72 IVA esclusa
/ Unità
118,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore