0899833270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU232-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NU232-E-XL-MP1A-J30PC-C3
FAG:NU232-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:999210325073602
Produttore:0899833270030
EAN:4054371273071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 0899833270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU232-E-XL-MPAX-J30PC-C3
FAG-Cuscinetti a rulli cilindrici
Questi cuscinetti hanno una o più file di elementi volventi a forma di cilindro. A differenza delle sfere, un rullo ha una superficie di contatto maggiore perpendicolare all'asse del rullo, il che gli consente di trasmettere forze più elevate, di presentare una maggiore rigidità e di permettere l'utilizzo di elementi volventi di diametro inferiore a parità di carico.Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti a sfera ed è nota per la sua elevata qualità, affidabilità e competenza tecnica. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di cuscinetti che soddisfano le esigenze dei settori più esigenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 692,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 845,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione