0167364350000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ313-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ313-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376823
Produttore:0167364350000
EAN:4012801023658


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0167364350000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ313-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2320 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 191000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 214000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione