0167391240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2311-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2311-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376995
Produttore:0167391240030
EAN:4012801397728
0167391240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2311-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167391240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2311-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x120x120 mm
Peso2200 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r230000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr235000 N
Codice doganale84825000
€ 88,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore