0167337380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N207-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N207-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376302
Produttore:0167337380000
EAN:4012801174862
0167337380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N207-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167337380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N207-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso301 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
35,90 IVA esclusa
/ Unità
43,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore