0017092910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL05024-E

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL05024-E
Rubix:999210330085504
Produttore:0017092910000
EAN:4054366073334
0017092910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL05024-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017092910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL05024-E


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5200 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1811,39 IVA esclusa
/ Unità
2209,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione