0192272560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ234-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ234-E-XL-M1
Rubix:160000000376278
Produttore:0192272560000
EAN:4012801229173
0192272560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ234-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192272560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ234-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18400 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza138 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1970 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r780000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr700000 N
858,44 IVA esclusa
/ Unità
1047,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione