0192532300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2217-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2217-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376615
Produttore:0192532300000
EAN:4012801236478
0192532300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2217-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192532300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2217-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2600 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
175,10 IVA esclusa
/ Unità
213,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione