0383845580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU410-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU410-XL-M1-C3
Rubix:160000000377194
Produttore:0383845580030
EAN:4026677192509
0383845580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU410-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383845580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU410-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -XL-M1, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccabile, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, Precisione di marcia in P6.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2260 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r148000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr175000 N
Codice doganale84825000
€ 165,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione