0190050590030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU406-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU406-XL-M1-C3
Rubix:999210325072691
Produttore:0190050590030
EAN:4012801179942
0190050590030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU406-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190050590030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU406-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -XL-M1, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccabile, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, Precisione di marcia in P6.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso860 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr84000 N
Codice doganale84825000
85,34 IVA esclusa
/ Unità
104,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione