0167371210030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1012-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1012-XL-M1-C3
Rubix:999190500040672
Produttore:0167371210030
EAN:4012801989428
0167371210030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1012-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167371210030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1012-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460,29 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Codice doganale84825000
74,59 IVA esclusa
/ Unità
91,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione