0382600260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2306-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2306-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380026
Produttore:0382600260030
EAN:4012801381130
0382600260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2306-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382600260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2306-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x72x72 mm
Peso593 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
Codice doganale84825000
72,07 IVA esclusa
/ Unità
87,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione