0192383120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU206-E-XL-M1
Rubix:160000000376033
Produttore:0192383120000
EAN:4012801589956
0192383120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192383120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso240 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84825000
43,81 IVA esclusa
/ Unità
53,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore