0861832140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045020-D-PP

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045020-D-PP
Rubix:170000000525523
Produttore:0861832140000
EAN:4054364897345
0861832140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045020-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0861832140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045020-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3700 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr330000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
491,82 IVA esclusa
/ Unità
600,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore