0001180280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL06024-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL06024-E
Rubix:999210330085377
Produttore:0001180280000
EAN:4012802135367
0001180280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL06024-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001180280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL06024-E


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5600 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1700,48 IVA esclusa
/ Unità
2074,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione