0001236920000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024922-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL024922-A
Rubix:160000000404931
Produttore:0001236920000
EAN:4012802424607


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0001236920000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024922-A
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 2100 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 1600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 400000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 198000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 307,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 375,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione