0955537620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ407-XL>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NJ407-XL>A
Rubix:999220426024857
Produttore:0955537620000
EAN:4064327042743
0955537620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ407-XL>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0955537620000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ407-XL>A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r83000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr103000 N
104,31 IVA esclusa
/ Unità
127,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore