0167409390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2208-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2208-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376595
Produttore:0167409390000
EAN:4012801257442
0167409390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2208-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167409390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2208-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso518 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
43,11 IVA esclusa
/ Unità
52,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore