0167386830030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2226-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2226-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000380152
Produttore:0167386830030
EAN:4012801396912
0167386830030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2226-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167386830030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2226-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x230x230 mm
Peso10300 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2280 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r730000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr620000 N
Codice doganale84825000
€ 342,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 418,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione