0167360280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ305-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ305-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376772
Produttore:0167360280000
EAN:4012801176972
0167360280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ305-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167360280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ305-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
22,57 IVA esclusa
/ Unità
27,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione