0001215500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014926-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014926-A
Rubix:160000000404913
Produttore:0001215500000
EAN:4012802163995
0001215500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014926-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001215500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014926-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x180x180 mm
Peso3950 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 507,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 619,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore