0535302680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183052-TB

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183052-TB
Rubix:160000000405105
Produttore:0535302680000
EAN:4047643139977
0535302680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183052-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0535302680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183052-TB


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830..-TB, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)104x400x400 mm
Peso44500 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza104 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento620 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2500000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1600000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
4045,86 IVA esclusa
/ Unità
4935,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione