0167365160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ315-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ315-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376836
Produttore:0167365160000
EAN:4012801229432
0167365160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ315-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167365160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ315-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3390 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
€ 123,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore