0167387210030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU222-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU222-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376128
Produttore:0167387210030
EAN:4012801233972
0167387210030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU222-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167387210030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU222-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso4517 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
171,95 IVA esclusa
/ Unità
209,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione