0167361410040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ308-E-XL-M1-C4

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ308-E-XL-M1-C4
Rubix:999240213046842
Produttore:0167361410040
0167361410040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ308-E-XL-M1-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167361410040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ308-E-XL-M1-C4


Set di serraggio TOLLOK
Cuscinetto a rulli cilindrici NJ...-E-XL-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto portante, 2 bordi dell'anello esterno, 1 bordo dell'anello interno, esecuzione NJ

Punti di forza


∙ Coppie da medie a elevate ∙ Ampie tolleranze

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti cromate fino a quando l'anello interno entra in contatto con l'albero e l'anello esterno con il mozzo. Quindi serrare le viti di serraggio gradualmente e uniformemente in senso trasversale fino a raggiungere la coppia di serraggio Ms. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso750 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Codice doganale84825000
89,45 IVA esclusa
/ Unità
109,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione