0192339900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4968-S-K-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4968-S-K-M-SP
Rubix:160000000377298
Produttore:0192339900000
EAN:4012801336055
0192339900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4968-S-K-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza118 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192339900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4968-S-K-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49...-S-K-M-SP, dimensioni secondo DIN 5412-4, a strisciamento, a due corone, con foro conico, conicità 1:12, smontabili, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NNU49..-S-K-M-SP, dimensioni principali secondo DIN 5412-4, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55700 g
Diametro interno340 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza118 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r2650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1100000 N
Codice doganale84825000
9285,14 IVA esclusa
/ Unità
11.327,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione