0167387720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2234-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2234-E-XL-M1
Rubix:160000000376486
Produttore:0167387720000
EAN:4012801234023
0167387720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2234-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167387720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2234-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29400 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1470 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1130000 N
1294,63 IVA esclusa
/ Unità
1579,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione