0167338940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N226-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N226-E-XL-M1
Rubix:160000000376342
Produttore:0167338940000
EAN:4012801403399
0167338940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N226-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167338940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N226-E-XL-M1


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso7440 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
Codice doganale84825000
625,19 IVA esclusa
/ Unità
762,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore