CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 321 ECJ

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NJ 321 ECJ
Rubix:160000000364276
Produttore:13992
EAN:7316577062567
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 321 ECJ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 321 ECJ


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in: - the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno con una flangia, i cuscinetti con design NJ possono sopportare lo spostamento assiale in una direzione. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x225x225 mm
Peso8730 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r500000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr500000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
582,55 IVA esclusa
/ Unità
710,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione