0192529190000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2211-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2211-E-XL-M1
Rubix:160000000380084
Produttore:0192529190000
EAN:4054372747724
0192529190000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2211-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192529190000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2211-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso900 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
Codice doganale84825000
€ 129,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione