0167401810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU317-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU317-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376703
Produttore:0167401810030
EAN:4012801235327
0167401810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU317-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167401810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU317-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x180x180 mm
Peso5300 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
238,63 IVA esclusa
/ Unità
291,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore