0535304030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183056-TB

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183056-TB
Rubix:160000000405106
Produttore:0535304030000
EAN:4012802896916
0535304030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183056-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza106 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0535304030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183056-TB


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830..-TB, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)106x420x420 mm
Peso47100 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza106 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento590 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1650000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
4650,77 IVA esclusa
/ Unità
5673,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione