0800590070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU336-E-TB-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NU336-E-M1
FAG:NU336-E-TB-M1
Rubix:170000000517059
Produttore:0800590070000
EAN:4054366890573
0800590070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU336-E-TB-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0800590070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU336-E-TB-M1


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU20..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44500 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1040000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 2144,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2615,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione