0192257250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2315-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2315-E-XL-M1
Rubix:160000000377116
Produttore:0192257250000
EAN:4012801382007
0192257250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2315-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192257250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2315-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x160x160 mm
Peso5500 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Codice doganale84825000
314,17 IVA esclusa
/ Unità
383,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore