0192333020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4938-S-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4938-S-M-SP
Rubix:160000000377263
Produttore:0192333020000
EAN:4012801335522
0192333020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4938-S-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192333020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4938-S-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49..-S, a strisciamento, a due corone, separabili, con gabbia
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NNU..-S-M-SP, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 3 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NNU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69x260x260 mm
Peso11050 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza69 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r880000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr410000 N
Codice doganale84825000
1719,87 IVA esclusa
/ Unità
2098,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione