0167410560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP221-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP221-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376382
Produttore:0167410560000
EAN:4012801388610
0167410560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP221-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167410560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP221-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4260 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
247,80 IVA esclusa
/ Unità
302,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione