0933298810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU211-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU211-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024794
Produttore:0933298810000
EAN:4054371157784
0933298810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU211-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933298810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU211-E-XL-TVP2>A


Cuscinetti a rulli cilindrici NU2..-E, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, separabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
42,48 IVA esclusa
/ Unità
51,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore