0382607860030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ307-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ307-E-XL-M1A-C3
Rubix:999210325072926
Produttore:0382607860030
EAN:4012801021098
0382607860030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ307-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382607860030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ307-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso547 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Codice doganale84825000
76,48 IVA esclusa
/ Unità
93,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione