0167377250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376053
Produttore:0167377250030
EAN:4012801179256
0167377250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167377250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
28,12 IVA esclusa
/ Unità
34,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione