0167352770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ224-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ224-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376260
Produttore:0167352770000
EAN:4012801228473
0167352770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ224-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167352770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ224-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5910 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
241,15 IVA esclusa
/ Unità
294,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore