0001220250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014936-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014936-A
Rubix:160000000404918
Produttore:0001220250000
EAN:4012802460995
0001220250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014936-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001220250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014936-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69x250x250 mm
Peso10800 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza69 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento920 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1200000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr570000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 1164,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1421,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione