0167390940030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2310-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376990
Produttore:0167390940030
EAN:4012801234313
0167390940030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2310-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167390940030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2310-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r187000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr193000 N
71,12 IVA esclusa
/ Unità
86,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione