0167411700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP224-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP224-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376385
Produttore:0167411700000
EAN:4012801236560
0167411700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP224-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167411700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP224-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6020 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
€ 311,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 379,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione