0192283330000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ314-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ314-E-XL-M1
Rubix:160000000376828
Produttore:0192283330000
EAN:4012801229395
0192283330000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ314-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192283330000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ314-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso3120 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
Codice doganale84825000
202,61 IVA esclusa
/ Unità
247,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione