0192521290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP214-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP214-E-XL-M1
Rubix:160000000379545
Produttore:0192521290000
EAN:4012801236171
0192521290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP214-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192521290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP214-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1330 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
Codice doganale84825000
128,32 IVA esclusa
/ Unità
156,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione