0167356250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2313-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2313-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377104
Produttore:0167356250000
EAN:4012801228800
0167356250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2313-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167356250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2313-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3380 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
135,27 IVA esclusa
/ Unità
165,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore