0011293840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183016-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183016-A-C3
Rubix:170000000703791
Produttore:0011293840030
EAN:4054364123000
0011293840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183016-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011293840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183016-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x125x125 mm
Peso1430 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2470 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r220000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr170000 N
Codice doganale84825000
204,62 IVA esclusa
/ Unità
249,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione