0167393610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2320-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2320-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377030
Produttore:0167393610000
EAN:4012801398435
0167393610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2320-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167393610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2320-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12100 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
€ 416,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 508,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione