0001248690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184924-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL184924-A
Rubix:160000000405027
Produttore:0001248690000
EAN:4047643175074
0001248690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184924-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001248690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184924-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x165x165 mm
Peso2950 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r440000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr222000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
514,26 IVA esclusa
/ Unità
627,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione