0167392640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2317-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2317-E-XL-M1
Rubix:160000000377020
Produttore:0167392640000
EAN:4012801398091
0167392640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2317-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167392640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2317-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x180x180 mm
Peso7334 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r480000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr460000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
383,71 IVA esclusa
/ Unità
468,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione